Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Frequenzumrichter S1 7,5kW 18,...
HITACHI Frequenzumrichter S1 7,5kW 18,5A 380-440V 3ph IP20
ERIKS:
14987960
Hersteller:
S1-00230HFEF
Frequenzumrichter S1 7,5kW 18,5A ND/23A LD 380-440V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-440 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
7.5 kW
Schutzart (IP)
IP20
Alle Varianten anzeigen
Anmelden