Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Frequenzumrichter S1 4kW 9,5A ...
HITACHI Frequenzumrichter S1 4kW 9,5A 380-440V 3ph IP55
ERIKS:
14987967
Hersteller:
S1-00125HFEF-55M
Frequenzumrichter S1 4kW 9,5A ND/12,5A LD 380-440V 3ph IP55
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-440 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
4 kW
Schutzart (IP)
IP55
Alle Varianten anzeigen
Anmelden