Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter S1 2,2kW 5,0A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987957
  • Hersteller:S1-00070HFEF
Image 1
Frequenzumrichter S1 2,2kW 5,0A ND/7,0A LD 380-440V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-440 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
2.2 kW
Schutzart (IP)
IP20