Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Frequenzumrichter S1 1,5kW 3,7...
HITACHI Frequenzumrichter S1 1,5kW 3,7A 380-440V 3ph IP20
ERIKS:
14987956
Hersteller:
S1-00050HFEF
Frequenzumrichter S1 1,5kW 3,7A ND/4,6A LD 380-440V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-440 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
1.5 kW
Schutzart (IP)
IP20
Alle Varianten anzeigen
Anmelden