Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Frequenzumrichter P1 2,2kW 5,5...
HITACHI Frequenzumrichter P1 2,2kW 5,5A 380-500V 3ph IP20
ERIKS:
14987996
Hersteller:
P1-00083-HFEF
Frequenzumrichter P1 2,2kW 5,5A ND/ 6,7A LD 380-500V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-500 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
2.2 kW
Schutzart (IP)
IP20
Alle Varianten anzeigen
Anmelden