Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter P1 1,5kW 4,0A 380-500V 3ph IP20

  • ERIKS:14987995
  • Hersteller:P1-00054-HFEF
Image 1
Frequenzumrichter P1 1,5kW 4,0A ND/ 4,8A LD 380-500V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-500 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
1.5 kW
Schutzart (IP)
IP20