Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Frequenzumrichter C1 22kW 48A ...
HITACHI Frequenzumrichter C1 22kW 48A 380-480V 3ph IP20
ERIKS:
14987993
Hersteller:
C1-220HFE2
Frequenzumrichter C1 22kW 48A ND/ 57A LD 380-480V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-480 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
22 kW
Schutzart (IP)
IP20
Alle Varianten anzeigen
Anmelden