Eriks
HIT

HIT Bandstahlschere 510mm

  • ERIKS:14591287
  • Hersteller:70960510
Image 1
Bandeisenschere

Ausführung: Scherenkopf aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet und angelassen. Schenkel aus Stahlrohr mit Kunststoffhüllen.

Anwendung: Für Verpackungsstahlbänder bis max. 1,2 mm Stärke und bis 51 mm Bandbreite.

Zur Liste hinzufügen

155,97 €/ Stückexkl. MwSt

182,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HIT