Eriks
HIKOKI

HIKOKI Schlagschrauber 3/4" 800W 620Nm

  • ERIKS:13475181
  • Hersteller:WR22SE WAZ
Image 1
Leistungsaufnahme:: 800 W
Schrauben/Bolzen Ø:: M14-M24
Hochleistungsbolzen Ø:: M16-M22
Max. Festdrehmoment:: 610 Nm
Volllastschlagzahl:: 2000 min-1
Abmessung L:: 279 mm
Gewicht:: 4.6 kg
Zur Liste hinzufügen

675,00 €/ Stückexkl. MwSt

789,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HIKOKI