Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Hextap S M8 x 1,0 HSS-G

  • ERIKS:12504725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,09 €/ Stückexkl. MwSt

16,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEXTAP S
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Material
HSS
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
19 mm
Quadratischer Kopf
6.35 mm