Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Gewindeschneidsatz M3-M20

  • ERIKS:12504222
  • Hersteller:48641
Image 1
Gewindeschneid-Sortiment HexTap

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer und die Sechskant-Schneidmuttern sind für den Handeinsatz ausgelegt.

Zur Liste hinzufügen

718,52 €/ Stückexkl. MwSt

840,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEXTAP S
Gewindeform
metrisch
Material
HSS