Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Gewindeschneidsatz G1/8"-1."

  • ERIKS:12504227
  • Hersteller:48648
Image 1
Gewindeschneid-Sortiment HexTap

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer und die Sechskant-Schneidmuttern sind für den Handeinsatz ausgelegt.

Zur Liste hinzufügen

873,33 €/ Stückexkl. MwSt

1.021,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEXTAP S
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Material
HSS