Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Gewindebohrer doppelseitig G3/8"

  • ERIKS:12504861
  • Hersteller:67872
Image 1
Doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS

Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Zur Liste hinzufügen

52,60 €/ Stückexkl. MwSt

61,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEXTAP S
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Quadratischer Kopf
12 mm