Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive.
Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.
142,91 €/ Stückexkl. MwSt
167,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HEXTAP S |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1 in |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 100 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |