Eriks
HEXTAP S

HEXTAP S Bit Einschnittgewindebohrer HSSG M10

  • ERIKS:12504613
  • Hersteller:67046
Image 1
Einschnittgewindebohrer-Bit 1/4"

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen.

Hinweis: Schneidöl verwenden.

Zur Liste hinzufügen

15,28 €/ Stückexkl. MwSt

17,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEXTAP S
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
41 mm
Gewindelänge
21 mm
Quadratischer Kopf
6.35 mm