Eriks
HEXTAP DS

HEXTAP DS Gewindebohrer doppelseitig M18

  • ERIKS:12504618
  • Hersteller:67053
Image 1
Doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS

Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive.

Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt.

Zur Liste hinzufügen

57,56 €/ Stückexkl. MwSt

67,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEXTAP DS
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Quadratischer Kopf
13 mm