Eriks
HESSE

HESSE Uhrmacherschraubendreher-Satz 16-teilig

  • ERIKS:12521648
  • Hersteller:490069
Image 1
Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, in Kunststoffkassette, 16-teilig

Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Griffe aus Metall mit drehbarem Sechskantkopf. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für präzises Arbeiten.

Satzinhalt:6 Schraubendreher Schlitz 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 00; 0; 11 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 13 Schraubendreher Innensechskant 1,5; 2; 2,5 mm3 Schraubendreher Außensechskant 3; 4; 5 mm
Zur Liste hinzufügen

14,25 €/ Satzexkl. MwSt

16,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HESSE