Eriks
HESSE

HESSE Akku-Schraubendreher-SatzSpeedE II

  • ERIKS:14483626
Image 1
VDE-E-Schraubendreher-Set II speedE®, 6-teilig

Ausführung: Durch SoftFinish®-Griffform und die elektrische Ratschenfunktion, reduziert der speedE® spürbar die Belastung (empfohlen von Ärzten und Therapeuten des AGR). Mit integrierter LED-Ringleuchte. Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900. Lieferung in L-BOXX® Mini.

Anwendung: Für alle Schraubarbeiten, Industriewartung und -montage, Wartung und Reparatur von Motorgeräten, Heizung-, Klima- und Sanitärinstallationen und vieles mehr.

Hinweis: Elektronische Ratsche für mindestens 3-mal so schnelle Verschraubung wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher, ohne Nachgreifen. Bei 0,4 N·m und 1 N·m schaltet die elektrische Unterstützung zum Schutz des Materials automatisch aus, der finale, manuelle Schraubenanzug kann gefühlvoll von Hand erfolgen.
Satzinhalt:
1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
1 Wechselklinge Schlitz 3,5 mm
1 Wechselklinge Kreuzschlitz PZ/S 2
1 Li-Ion-Akku-Set
1 Akku-Ladegerät
1 Eurostecker
Zur Liste hinzufügen

317,40 €/ Stückexkl. MwSt

371,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HESSE