Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HELICAL |
Serie | 30 |
Typ | WAC |
Serie | 30 |
Typ | WAC |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 12 mm |
Nenndrehmoment reversierend | 1 Nm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Nenndrehmoment einseitig | 2 Nm |
Max. Drehmoment | 4 Nm |
Material | Aluminium-Legierung |
Material Qualität | 7075-T6 |
Befestigungsmethode | Klemmverbindung |
D | 30 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 12 mm |
L | 38 mm |
s | M4 mm |