Eriks
HELICAL

HELICAL WAC20-6MM-6MM

  • ERIKS:11528369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HELICAL
Serie
20
Typ
WAC
Serie
20
Typ
WAC
Typ
Kupplung
Bohrung
6 mm
Außendurchmesser
20 mm
Nenndrehmoment reversierend
0.29 Nm
Nenndrehmoment einseitig
0.57 Nm
Max. Drehmoment
1.1 Nm
Material
Aluminium-Legierung
Material Qualität
7075-T6
Befestigungsmethode
Klemmverbindung
D
20 mm
d1
6 mm
d2
6 mm
L
28 mm
s
M3 mm