Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HELICAL |
Serie | 20 |
Typ | W7C |
Serie | 20 |
Typ | W7C |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 6 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Nenndrehmoment reversierend | 0.57 Nm |
Nenndrehmoment einseitig | 1.1 Nm |
Max. Drehmoment | 2.3 Nm |
Material | Edelstahl (17-4 PH) |
Befestigungsmethode | Klemmverbindung |
D | 20 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
L | 28 mm |
s | M3 mm |