Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Ring-lock M8 St 1.1191 Delta P. vormontiert

  • ERIKS:12984937
Image 1
Die HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben bieten eine hochwertige und anwenderfreundliche Sicherung für anspruchsvolle Schraubverbindungen – insbesondere bei Mehrfachanwendung.
Das Ringsicherungssystem gewährleistet eine dauerhafte Fixierung und Lagerichtigkeit der beiden Keilsicherungsscheiben.
Somit ist jederzeit auch für fachfremde Anwender eine einfache, sichere und schnelle Installation des Schraubensicherungssystems gegeben.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEICO-LOCK
Material
Kohlenstoffstahl
Innendurchmesser
8.6 mm
Außendurchmesser
13.5 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß
5/16"
Für Schraubenmaß metrisch
8