Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Ring-lock M12 St 1.1191 Delta P. vormontiert

  • ERIKS:12984923
Image 1
Die HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben bieten eine hochwertige und anwenderfreundliche Sicherung für anspruchsvolle Schraubverbindungen – insbesondere bei Mehrfachanwendung.
Das Ringsicherungssystem gewährleistet eine dauerhafte Fixierung und Lagerichtigkeit der beiden Keilsicherungsscheiben.
Somit ist jederzeit auch für fachfremde Anwender eine einfache, sichere und schnelle Installation des Schraubensicherungssystems gegeben.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEICO-LOCK
Material
Kohlenstoffstahl
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
19.5 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Für Schraubenmaß metrisch
12