Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Ring-lock M10 Edelst. A4 14404 vormontiert

  • ERIKS:12984922
Image 1
Die HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben bieten eine hochwertige und anwenderfreundliche Sicherung für anspruchsvolle Schraubverbindungen – insbesondere bei Mehrfachanwendung.
Das Ringsicherungssystem gewährleistet eine dauerhafte Fixierung und Lagerichtigkeit der beiden Keilsicherungsscheiben.
Somit ist jederzeit auch für fachfremde Anwender eine einfache,sichere und schnelle Installation des Schraubensicherungssystems gegeben.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEICO-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
10.7 mm
Außendurchmesser
16.6 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Für Schraubenmaß metrisch
10