Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Keilsicherung M30 St 1.1191 Delta P. paarweise verklebt

  • ERIKS:12984983
Image 1
Das HEICO-LOCK Keilsicherungssystem ist eine qualitativ hochwertige Sicherung für anspruchsvolle Schraubverbindungen.
Gerade bei extremen Vibrationen oder dynamischen Belastungen bieten die HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben ein Maximum an Sicherheit.
Beim Anziehen der Schraube prägen sich die außen liegenden Radialrippen der HEICO-LOCK Keilsicherungsscheiben formschlüssig in die jeweilige Gegenauflage ein.
Bei dynamischer Beanspruchung des Sicherungssystems ist nur eine Bewegung zwischen den innen liegenden Keilflächen möglich.
Dies führt zur Erhöhung der Vorspannkraft.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HEICO-LOCK
Material
Kohlenstoffstahl
Innendurchmesser
31.4 mm
Außendurchmesser
47 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß
1.1/8"
Für Schraubenmaß metrisch
30