Eriks
HECKER

HECKER Centellen afdichtingsring 1/2" (100 st)

  • ERIKS:11622290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,00 €/ Stückexkl. MwSt

23,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HECKER
Serie
CENTELLEN
Typ
WS 3820
Mit Falzrand
Nein
Material Binder
NBR
Farbe
Grün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.85 g/cm³