Eriks
HBE

HBE Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-400-F-WN

  • ERIKS:15092667
  • Hersteller:1071
Image 1
  • Auffangvolumen entspricht dem Nutzvolumen des Behälters
  • Ausführung entsprechend den Anforderungen gem. AwSV (WHG)
  • Generelle Umkantung zum Schutz vor Verletzungsgefahr
  • Sondermaße auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

925,23 €/ Stückexkl. MwSt

1.082,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
ÖW
Typ
Tropfwanne
Material
Stahl
Volumen
400 l
Mit Fuß
Ja