Eriks
HBE

HBE Ölwanne Stahl mit Fussen ÖW-160-F-WN

  • ERIKS:15092707
  • Hersteller:1067
Image 1
  • Auffangvolumen entspricht dem Nutzvolumen des Behälters
  • Ausführung entsprechend den Anforderungen gem. AwSV (WHG)
  • Generelle Umkantung zum Schutz vor Verletzungsgefahr
  • Sondermaße auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

506,67 €/ Stückexkl. MwSt

592,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
ÖW
Typ
Tropfwanne
Material
Stahl
Volumen
160 l
Mit Fuß
Ja