Eriks
HBE

HBE Ölbehälter Stahl schweißarm WST-12

  • ERIKS:15092682
  • Hersteller:1382
Image 1
  • Hohe Steifigkeit und schweißarme Struktur
  • Dadurch erfüllen die Behälter hohe Anforderungen an vielfältige hydraulische Anwendungen
  • Geringe Gewichte minimieren Frachtkosten
  • Epoxid-Pulverbeschichtung in RAL 7011 (eisengrau) für hohen Oberflächenschutz und ästhetisches Erscheinungsbild
  • Lieferumfang:
    • NBR-Deckeldichtung
    • Stahldeckel blank
    • Ablassschraube
    • Bohrungen für Niveauanzeiger
    • angeschweißte Stahlfüße
  • Auf Wunsch: Individuelle Bearbeitung von Tankdeckeln gegen Aufpreis
  • Formdichtungen verhindern das Heruntertropfen von Leckage-Öl und reduzieren Schwingungen
Zur Liste hinzufügen

187,25 €/ Stückexkl. MwSt

219,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
WST
Typ
Tank
Material
Stahl
Volumen
12 l
Mit Deckel
Ja