Eriks
HBE

HBE Ölbehälter Stahl geschweißt WN-LC-100-E-1RÖ-EF-ÖS

  • ERIKS:15092653
  • Hersteller:1172
Image 1
  • Werkstoff S 235 JR (1.0037)
  • Innen und außen sandgestrahlt und grundiert, beständig gegen Hydrauliköl auf Mineralölbasis
  • Dichtheitsprüfung mittels Farbeindringverfahren
  • Dichtung 15 x 5 mm aus Perbunan (NBR) bei verschraubtem Tankdeckel
  • Verschlussschraube DIN 908 + CU-Dichtring für Ölablass am Behälter
Gegen Aufpreis erhältlich
  • Umfangreiches Zubehör aus HBE Lieferprogramm, wie z. B. Reinigungsdeckel, Dichtungen, Niveauanzeigen, Einfüller etc.
  • Individuelle Deckelbearbeitung
  • Endlackierung
  • Grundierung beständig gegen Sondermedien
  • Rostfreier Edelstahl 1.4301 (V2A) bzw. 1.4571 (V4A), innen und außen glasperlengestrahlt
  • Dichtheitszertifikat
Zur Liste hinzufügen

859,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.005,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
WN-LC / STB
Typ
Tank
Material
Stahl
Volumen
100 l
Mit Deckel
Nein