Eriks
HBE

HBE Ölbehalter Aluminium mit Schauglas AB 44 SB ÖS 127

  • ERIKS:12551514
  • Hersteller:5600
Image 1
  • Niedrige Frachtkosten und Platz sparende Lagerhaltung aufgrund von Stapelbarkeit
  • Stabiler Gusskörper mit guter Wärmeabstrahlung durch Werkstoff Aluminium und umlaufende Verrippung
  • Ab AB 12 mit Füßen und ab Größe AB 44 optional mit Lenkrollen lieferbar
  • Flachdichtung zwischen Tankdeckel und Behälter wahlweise aus Pappe oder Gummikork für AB 3,5 – AB 20
  • Rundschnurdichtung (endlos, ohne Klebestelle) 6 mm ø NBR für AB 30 – AB 70
  • Alle Behältergrößen auf Wunsch mit Bohrungen für Ölschauglas
  • Kurze Lieferzeiten durch Lagerbevorratung
Zur Liste hinzufügen

154,86 €/ Stückexkl. MwSt

181,19 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
AB
Typ
Tank
Material
Aluminium
Volumen
44 l
Mit Deckel
Nein
Mit Ölschauglas
Ja, 127 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,34 €/ Stückexkl. MwSt

17,95 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

HBE Stahldeckel für Aluminiumbehälter SD44

  • ERIKS:12551520
  • Manufacturer:2221

83,71 €/ Stückexkl. MwSt

97,94 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

1,70 €/ Stückexkl. MwSt

1,99 €inkl. MwSt

756 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

22,03 €/ Stückexkl. MwSt

25,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026