Eriks
HBE

HBE Ölbehälter Aluminium gegossen AB 6,5

  • ERIKS:14871760
  • Hersteller:2005
Image 1
  • Niedrige Frachtkosten und Platz sparende Lagerhaltung aufgrund von Stapelbarkeit
  • Stabiler Gusskörper mit guter Wärmeabstrahlung durch Werkstoff Aluminium und umlaufende Verrippung
  • Ab AB 12 mit Füßen und ab Größe AB 44 optional mit Lenkrollen lieferbar
  • Flachdichtung zwischen Tankdeckel und Behälter wahlweise aus Pappe oder Gummikork für AB 3,5 – AB 20
  • Rundschnurdichtung (endlos, ohne Klebestelle) 6 mm ø NBR für AB 30 – AB 70
  • Alle Behältergrößen auf Wunsch mit Bohrungen für Ölschauglas
  • Kurze Lieferzeiten durch Lagerbevorratung
Zur Liste hinzufügen

60,89 €/ Stückexkl. MwSt

71,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
AB
Typ
Tank
Material
Aluminium
Volumen
6.5 l
Mit Deckel
Nein