Eriks
HBE

HBE Ölbehälter Aluminium gegossen AB 3,5

  • ERIKS:15092686
  • Hersteller:2000
Image 1
  • Niedrige Frachtkosten und Platz sparende Lagerhaltung aufgrund von Stapelbarkeit
  • Stabiler Gusskörper mit guter Wärmeabstrahlung durch Werkstoff Aluminium und umlaufende Verrippung
  • Ab AB 12 mit Füßen und ab Größe AB 44 optional mit Lenkrollen lieferbar
  • Flachdichtung zwischen Tankdeckel und Behälter wahlweise aus Pappe oder Gummikork für AB 3,5 – AB 20
  • Rundschnurdichtung (endlos, ohne Klebestelle) 6 mm ø NBR für AB 30 – AB 70
  • Alle Behältergrößen auf Wunsch mit Bohrungen für Ölschauglas
  • Kurze Lieferzeiten durch Lagerbevorratung
Zur Liste hinzufügen

58,38 €/ Stückexkl. MwSt

68,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
AB
Typ
Tank
Material
Aluminium
Volumen
3.5 l
Mit Deckel
Nein