Eriks
HBE

HBE Einschraubheizkörper WHK G1.1/2" 480/740 1,2kW

  • ERIKS:15113221
  • Hersteller:1637
Image 1
Rohreinschraubheizkörper – abgewinkelt WHK G 1 1/2"

Produktbeschreibung
  • Heizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis
  • Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
  • Oberflächenbelastung ca. 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
  • Glanzverzinkte Stahlhaube
  • Werkstoff: Stahl
  • Montage über Tankdeckel
  • Schutzart IP 65
  • Optional mit Temperaturregler für Inneneinstellung (THI)
Zur Liste hinzufügen

970,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.135,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
WHK
Typ
Einschraubheizkörper
Ausführung
Standard
Anschluss
1.1/2" BSP
Max. Heizleistung
1.2 kW
Rohrlänge
480 mm
Schutzart (IP)
IP65