482,90 €/ Stückexkl. MwSt
564,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | RHK |
Typ | Einschraubheizkörper |
Ausführung | Temperaturregler für Inneneinstellung |
Anschluss | 1.1/2" BSP |
Max. Heizleistung | 0.99 kW |
Rohrlänge | 450 mm |
Schutzart (IP) | IP65 |