Eriks
HBE

HBE Einschraubheizkörper RHK G1.1/2" THI 350-750W

  • ERIKS:15113213
  • Hersteller:1865
Image 1
Rohreinschraubheizkörper RHK - G1 1/2" THA / THI

Produktbeschreibung
  • Heizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis
  • Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
  • Oberflächenbelastung ca. 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
  • Glanzverzinkte Stahlhaube
  • Werkstoff: Stahl
  • Temperaturregler für Innen-(THI) bzw. Außeneinstellung (THA), 1-polig 0 – 85°C, 16 Ampere
  • Schutzart IP 54 für THA bzw. IP 65 für THI
Zur Liste hinzufügen

465,20 €/ Stückexkl. MwSt

544,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
RHK
Typ
Einschraubheizkörper
Ausführung
Temperaturregler für Inneneinstellung
Anschluss
1.1/2" BSP
Max. Heizleistung
0.75 kW
Rohrlänge
350 mm
Schutzart (IP)
IP65