396,65 €/ Stückexkl. MwSt
464,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | RHK |
Typ | Einschraubheizkörper |
Ausführung | Temperaturregler für Außeneinstellung |
Anschluss | 1.1/2" BSP |
Max. Heizleistung | 0.38 kW |
Rohrlänge | 200 mm |
Schutzart (IP) | IP54 |