560,42 €/ Stückexkl. MwSt
655,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | RHK |
Typ | Einschraubheizkörper |
Ausführung | Temperaturregler für Außeneinstellung |
Anschluss | 1.1/2" BSP |
Max. Heizleistung | 2.3 kW |
Rohrlänge | 1000 mm |
Schutzart (IP) | IP54 |