729,84 €/ Stückexkl. MwSt
853,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | PTHK92 |
Typ | Einschraubheizkörper |
Ausführung | Temperaturregler für Inneneinstellung |
Anschluss | 2" BSP |
Max. Heizleistung | 1.05 kW |
Rohrlänge | 700 mm |
Schutzart (IP) | IP65 |