Eriks
HBE

HBE Einschraubheizkörper PTHK-92-G2" THI 1500-2180W

  • ERIKS:15113195
  • Hersteller:1825
Image 1
Patroneneinschraubheizkörper PTHK 92

Produktbeschreibung
  • Heizkörper zur Vorwärmung von Hydrauliköl auf Mineralölbasis
  • Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
  • Oberflächenbelastung ca. 1,5 W/cm² für Hydrauliköle
  • Glanzverzinkte Stahlhaube
  • Werkstoff: Stahl
  • Auswechselbarer keramischer Heizeinsatz (Montage / Demontage ohne Ölablass möglich)
  • Temperaturregler für Innen- (THI) bzw. Außeneinstellung (THA), 1-polig 0 – 85°C, 16 Ampere
  • Schutzart IP 54 für THA bzw. IP 65 für THI
Zur Liste hinzufügen

789,96 €/ Stückexkl. MwSt

924,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HBE
Serie
PTHK92
Typ
Einschraubheizkörper
Ausführung
Temperaturregler für Inneneinstellung
Anschluss
2" BSP
Max. Heizleistung
2.18 kW
Rohrlänge
1500 mm
Schutzart (IP)
IP65