768,44 €/ Stückexkl. MwSt
899,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | PTHK92 |
Typ | Einschraubheizkörper |
Ausführung | Temperaturregler für Inneneinstellung |
Anschluss | 2" BSP |
Max. Heizleistung | 1.73 kW |
Rohrlänge | 1200 mm |
Schutzart (IP) | IP65 |