684,25 €/ Stückexkl. MwSt
800,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HBE |
Serie | PTHK92 |
Typ | Einschraubheizkörper |
Ausführung | Temperaturregler für Außeneinstellung |
Anschluss | 2" BSP |
Max. Heizleistung | 0.9 kW |
Rohrlänge | 600 mm |
Schutzart (IP) | IP54 |