Eriks
HAZET

HAZET Werkzeugmodul 3/3+ Steckschlüssel 163-138/77

  • ERIKS:14598184
  • Hersteller:63100150
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4" und 1/2", 77-teilig, Modul 3/3+

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 77-teilig 1 Umschaltknarre 1/4" 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4", lang 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm 3 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Schlitz 3,5; 5,5; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm 1 Kardangelenk 1/4" 1 Steckgriff 1/4" 1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8" 1 Umschaltknarre 1/2" 17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 2 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 17; 19 mm 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm 1 Verlängerung 1/2", schwenkbar, 46 mm 1 Kardangelenk 1/2" 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8" 1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"

Zur Liste hinzufügen

1.297,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.518,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET