Eriks
HAZET

HAZET Werkzeugmodul 1/3 Innensechskant 163-573/20

  • ERIKS:14598187
  • Hersteller:63100155
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsatz 1/2" TiN-beschichtet, 20-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/3 Modul = 172 x 342 mm 2/3 Modul = 344 x 342 mm 3/3 Modul = 519 x 342 mm 3/3+ Modul = 519 x 392 mm Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 20-teilig 10 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, lang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm 10 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, extralang 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm

Zur Liste hinzufügen

408,69 €/ Stückexkl. MwSt

478,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET