Werkstattwagen Typ 179NXL-7 mit 265-teiligem Sortiment
Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 77; 2 x 162 mm hoch), kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug . Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Edelstahl. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz.
Lieferumfang:
1 Werkzeugmodul Schraubendreher 57-teilig bestehend aus:
2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
5 Schraubendreher Schlitz 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
4 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2; 3
1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Schlitz und Kreuzschlitz, 7-teilig
1 Elektronik-Schraubendreher-Satz Innensechskant, 7-teilig
4 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
6 Schraubendreher Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Phasenprüfer
1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant, 9-teilig, 1,5–10 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz Innen-TORX®, 8-teilig
1 Werkzeugmodul Schraubschlüssel 45-teilig bestehend aus:
8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
12 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
1 Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge 138-teilig bestehend aus:
1 Umschaltknarre 1/4"
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" für TORX®-Schrauben E 5; 6; 7; 8; 10
7 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm
1 Kardangelenk 1/4"
1 Bithalter 1/4"
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Umschaltknarre 3/8"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
3 Verlängerung 3/8" 74; 150; 254 mm
1 Kardangelenk 3/8"
1 Reduzierstück von 3/8" auf 1/4"
1 Umschaltknarre 1/2"
20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" für TORX®-Schrauben E 10; 12; 14; 16; 18; 20
5 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innen-TORX® T 30; 40; 45; 50; 55
1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
1 Reduzierstück von 1/2" auf 3/8"
1 Reduzierstück von 3/4" auf 1/2"
2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Kombizange 160 mm
1 Kraft-Seitenschneider 180 mm
1 Storchschnabelzange, gebogen 200 mm
1 Wasserpumpenzange 260 mm
1 Bit-Sortiment 1/4" 51-teilig bestehend aus:
1 Schnellwechselhalter
4 Schlitz 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
10 Kreuzschlitz PH 1 (4 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück)
7 Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3
6 Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
17 Innen-TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15 (2 Stück); 20 (2 Stück); 25 (2 Stück); 27 (2 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück)
6 Innen-TORX®BO mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Spiralbohrer-Satz 25-teilig Ø 1–13 mm um 0,5 mm steigend