Werkstattwagen Typ 179N-7 mit 137-teiligem Sortiment
Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 81; 2 x 166 mm hoch), kugelgelagerten Führungsschienen, Vollauszug, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb, mit Selbsteinzug . Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großen, stark belastbaren, spurlosen Bockrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen (Ø 125 mm) mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Senkrecht durchgehender Kantenschutz an allen vier Fahrzeugseiten. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz.
Lieferumfang:
1 Werkzeugmodul Schraubendreher 31-teilig bestehend aus:
7 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 12 mm
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
10 Schraubendreher TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Schraubendreher, kurz, Schlitz 5,5 mm
1 Schraubendreher, kurz, Kreuzschlitz PH 2
1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 77-teilig bestehend aus:
1 Umschaltknarre 1/4"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze lang 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Schlitz 3,5; 5,5; 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" TiN-beschichtet Kreuzschlitz PZ 1; 2
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
1 Quergriff mit Gleitstück 1/4"
2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm
1 Kardangelenk 1/4"
1 Steckgriff 1/4"
1 Umschaltknarre 1/2"
17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 17; 19 mm
8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" TiN-beschichtet Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
1 Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm
1 Kardanverlängerung 1/2" 46 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Werkzeugmodul Schraubschlüssel 27-teilig bestehend aus:
10 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40–200 Nm
1 Druckluft-Schlagschrauber