Eriks
HAZET

HAZET Werkstattwagen bestückt 178N-7/204 204-teilig

  • ERIKS:14598189
  • Hersteller:63077204
Image 1
Werkstattwagen Typ 178N-7 mit 204-teiligem SortimentAusführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 80; 2 x 165 mm hoch), mit Rollenführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit Fächern für Kleinteile. Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen, mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz. Lieferumfang: 1 Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsätze 35-teilig bestehend aus: 11 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 17; 19; 22 mm 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN M 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 7 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innen-Polydrive RIBE M 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 1 Werkzeugmodul Steckschlüssel-Schraubendreher 3-teilig bestehend aus: 3 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff 8; 10; 13 mm 1 Werkzeugmodul Schraubschlüssel 25-teilig bestehend aus: 17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm 1 Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 100-teilig bestehend aus: 1 Umschaltknarre 1/4" 8 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 Verlängerung 1/4" 55 mm 1 Bit-Adapter 1/4" 1 Umschaltknarre 3/8" 7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19 mm 1 Verlängerung 3/8" 254 mm 1 Umschaltknarre 1/2" 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Verlängerung 1/2" 123 mm 1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant, 9-teilig, 1,5–10 mm 5 Splintentreiber Ø 3; 4; 5; 6; 8 x 150 mm 1 Bit-Sortiment 1/4" 51-teilig bestehend aus: 1 Schnellwechselhalter 4 Schlitz 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm 10 Kreuzschlitz PH 1 (4 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück) 7 Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 6 Innensechskant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 17 Innen-TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15 (2 Stück); 20 (2 Stück); 25 (2 Stück); 27 (2 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück) 6 Innen-TORX®BO mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge 16-teilig bestehend aus: 4 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Schraubendreher TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Schlosserhammer 600 g 1 Seitenschneider 160 mm 1 Flachrundzange 165 mm 1 Wasserpumpenzange 250 mm 1 Spiralbohrer-Satz 25-teilig Ø 1–13 um 0,5 mm steigend
Zur Liste hinzufügen

3.951,85 €/ Stückexkl. MwSt

4.623,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET