Werkstattwagen Typ 178N-7 mit 147-teiligem Sortiment
Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 80; 2 x 165 mm hoch), mit Rollenführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit Fächern für Kleinteile. Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen, mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in Hazet blau, Schubfächer in Schwarz.
Lieferumfang:
1 Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 106-teilig bestehend aus:
1 Hebelumschaltknarre 1/4"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Verlängerung 1/4" 55 mm
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Hebelumschaltknarre 1/2"
16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Verlängerung 1/2" 123 mm
1 Bit-Sortiment 57-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® 8-teilig T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Splinttreiber-Satz 5-teilig 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel 17-teilig 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel 8-teilig 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
1 Werkzeugmodul Handwerkzeuge 16-teilig bestehend aus:
4 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
6 Schraubendreher TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Schlosserhammer 600 g
1 Seitenschneider 160 mm
1 Flachrundzange 165 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm