Eriks
HAZET

HAZET Werkstattwagen 178N-7 780x496x1035mm

  • ERIKS:14047466
  • Hersteller:178N-7
Image 1
Werkstattwagen Typ 178N

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (5 x 80; 2 x 165 mm hoch), mit Rollenführung, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit Fächern für Kleinteile. Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 125 mm), 2 Lenkrollen, mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz.

Zur Liste hinzufügen

1.586,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.856,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET