Eriks
HAZET

HAZET Werkstattwagen 177-6 913x778x796mm

  • ERIKS:12738284
  • Hersteller:177-6
Image 1
Werkstattwagen Typ 177-6, 6 Schubladen

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubladen mit Rollenführung, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet ein Trennblech pro Schublade. Die Seitenwände verfügen über eine Vierkantlochung, die Anbauteile werden durch die eingezogenen und innerhalb der Wagenabmessungen angebrachten Seitenwände vor Beschädigung geschützt. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus lösemittelbeständigem Kunststoff, mit 2 integrierten Ablagefächern. Mit großen, stark belastbaren Kugellagerrollen (Ø 100 mm), 2 Lenkrollen, einseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen. Alle Räder sind mit einem Fadenschutz ausgestattet, schützt die Lager vor Schmutz und Fäden. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus Hazet blau, Schubfächer schwarz.


Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör!
Zur Liste hinzufügen

1.145,13 €/ Stückexkl. MwSt

1.339,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HAZET
Breite
496 mm
Höhe
913 mm
Tiefe
778 mm
Gewicht
60 kg